Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO010408 CI23X-125 CUSTODIA COMPLETA - 010408

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO010408 CI23X-125 CUSTODIA COMPLETA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 187.5 mm

  • Tiefe - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080104087

Artikelnummer

EAO010408

Herstellernummer

010408

Hersteller

EAO

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

250 mm

Breite:

187.5 mm

Tiefe:

150 mm

Breite in Teilungseinheiten:

9

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP65

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

1600 A

Anzahl der Module:

1

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

0

Einbautiefe:

125 mm

Innentiefe:

125 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Materialstärke Gehäuse:

9 mm

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Materialstärke Tür/Deckel:

6 mm

Schutzklasse:

II

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Deckel mit Überdruckentlastung:

ja

Custodia vuota singola, materiale policarbonato, resistente agli urti, grado di protezione IP65, opzionalmente lucchettabile con DVZ...-CI, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, pannelli laterali lisci, senza setti sfondabili, fascette per il fissaggio a parete, chiusura coperchio piombabile, RAL 7032, grigio ghiaia (sottocassetta), trasparente, incolore (coperchio), profondità di montaggio con piastra di montaggio=125mm, versione coperchio: trasparente, versione base:liscia