EATON MANIFACTURING - EAO017082 K240/1/BR MORSETTO DI COLLEGAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
4015080170822
Artikelnummer
EAO017082
Herstellernummer
017082
Hersteller
EAO
Morsetti di collegamento K, per AL e CU, un lato per conduttore circolare e l'altro lato per conduttore circolare, corrente nominale d'impiego Ie=400 A, poli=1, sezioni di collegamento: cavo circolare in rame flessibile, cavo a settori flessibile, conduttore circolare rigido, cavo a settori rigido, conduttore circolare rigido, cavo a settori rigido=1x50-240 o 2x25-120mm² o alluminio, cavo a settori rigido=1x95-185 o 2x50-95 mm². Altro lato: barra in Cu 6x16x0.8 fino a 10x16x0.8 o barra in Cu=25x15 mm, note: kit di trasformazione da collegamento bandella a collegamento cavo disponibili separatamente, coprimorsetti disponibili separatamente