EATON MANIFACTURING - EAO017338 MCS22SONDOD PRESSOSTATO - 017338

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - sonstige
Elektronische Ausführung - nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Geeignet als 2 Punktregler - nein
Geeignet als Begrenzer - nein
Packung
1 ST
EAN
4015080173380
Artikelnummer
EAO017338
Herstellernummer
017338
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
sonstige
Elektronische Ausführung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Geeignet als Wächter:
nein
Mit Handbetätigung:
nein
Mit Display:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
111 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
96 mm


