EATON MANIFACTURING - EAO017914 SWRL50-ID RIV VANO CAVI PARETI LATERALI - 017914

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 300 mm
Höhe - 500 mm
Tiefe - 10 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015080179146
Artikelnummer
EAO017914
Herstellernummer
017914
Hersteller
EAO
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
300 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
10 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


