EATON MANIFACTURING - EAO019576 D125-CI44 COPERCHIO TRASPARENTE - 019576

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 373 mm
Höhe - 33 mm
Tiefe - 373 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Außenaufstellung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015080195764
Artikelnummer
EAO019576
Herstellernummer
019576
Hersteller
EAO
Breite:
373 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
373 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
nein


