Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO021594 DILER-31(24V50/60HZ) MINICONT 3NA+1NC - 021594

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO021594 DILER-31(24V50/60HZ) MINICONT 3NA+1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080102519

Artikelnummer

EAO021594

Herstellernummer

021594

Hersteller

EAO

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Contattore ausiliario compatto, secondo IEC/EN60947, con collegamenti a vite, espandibile a 8 contatti, contatti a guida forzata, fissaggio a vite o a scatto, ui 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, durata 10 milioni di manovre, meccanica, accessori disponibili: moduli contatti ausiliari, circuiti di protezione, calotta piombabile per quadro di installazione e distribuzione