Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO024670 ZFSX-T0 PORTATARGHETTA - 024670

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO024670 ZFSX-T0 PORTATARGHETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080246701

Artikelnummer

EAO024670

Herstellernummer

024670

Hersteller

EAO

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Accessori per commutatori a camme T/sezionatori di potenza P secondo IEC/EN60947-3, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.