EATON MANIFACTURING - EAO025017 K95/3 MORSETTO DI COLLEGAMENTO - 025017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
4015080250173
Artikelnummer
EAO025017
Herstellernummer
025017
Hersteller
EAO
Morsetti di collegamento K, per AL e CU, un lato per conduttore circolare e l'altro lato per conduttore piatto, corrente nominale d'impiego Ie=160 A, numero poli=3, sezioni di collegamento: cavo circolare in rame flessibile, cavo a settori flessibile, conduttore circolare rigido, cavo a settori rigido e cavo circolare in alluminio rigido, cavo a settori rigido=1x16-95mm² o cavo a settori in alluminio rigido=1x35-70mm². Altro lato: barra in Cu=3x9x0.8 fino a 6x9x0.8 o barra in Cu=18x4mm, note: kit di trasformazione da collegamento bandella a collegamento cavo disponibili separatamente, coprimorsetti disponibili separatamente