Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO027405 WS14-ID PROF. TELAI PORTANTI VERT. EST. - 027405

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO027405 WS14-ID PROF. TELAI PORTANTI VERT. EST.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080274056

Artikelnummer

EAO027405

Herstellernummer

027405

Hersteller

EAO

Ausführung:

sonstige

Breite:

50 mm

Höhe:

25 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Tiefe:

1750 mm

RAL-Nummer:

0

Profilato per telaio portante CI, per quadri di distribuzione a parete, quadro di distribuzione autoportante o a parete sostenuto sul pavimento, acciaio zincato e passivato, profilo C con punzonature a distanza di 25mm, gli elementi di collegamento e le viti di fissaggio sono disponibili separatamente