EATON MANIFACTURING - EAO029368 T0-4-15602/E COMM.CAMME CODICE BINARIO B - 029368

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Codierschalter
Polzahl - 0
Mit Nullstellung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 10
Gerätebauart - Einbaugerät
Packung
1 ST
EAN
4015080293682
Artikelnummer
EAO029368
Herstellernummer
029368
Hersteller
EAO
Ausführung des Schalters:
Codierschalter
Polzahl:
0
Mit Nullstellung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
10
Gerätebauart:
Einbaugerät
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Frontschildgröße:
48x48 mm
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Breite in Teilungseinheiten:
0
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12


