Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO030992 T3-3-8401/E COMM. A CAMME 3 POLI - 030992

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO030992 T3-3-8401/E COMM. A CAMME 3 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wendeschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 12 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080309925

Artikelnummer

EAO030992

Herstellernummer

030992

Hersteller

EAO

Ausführung:

Wendeschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

12 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

23.7 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

12

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Commutatore a camme secondo IEC/EN60947, grandezza T3, esecuzione da incasso, targhetta frontale 48X48, grado di protezione frontale IP65 con maniglia nera, corrente nominale ininterrotta Iu 32A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo commutatore a camme T