Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO031883 ETR4-11-W TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 031883

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO031883 ETR4-11-W TEMPORIZZATORE ELETTRONICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 400...400 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Zeitbereich - 0.05...360000 s

  • Funktion ansprechverzögert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080318835

Artikelnummer

EAO031883

Herstellernummer

031883

Hersteller

EAO

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

400...400 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Zeitbereich:

0.05...360000 s

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

3 A

Funktion ausschaltwischend:

nein

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

400...400 V

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Breite:

23 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

103 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

83 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Geeignet für Frontmontage:

nein

Temporizzatore elettronico secondo IEC/EN 61812-1, VDE 0435, 22.5mm largo, gamma temporale 0,05s-100h, durata meccanica 30 * 106, montaggio su guida DIN, posizione di montaggio a piacere, 400VAC, ritardato all'eccitazione, esecuzione industriale