EATON MANIFACTURING - EAO032152 SWHDP-ID SQUADRETTA DI SOSTEGNO - 032152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 52 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 76 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015080321521
Artikelnummer
EAO032152
Herstellernummer
032152
Hersteller
EAO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
52 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
76 mm
Squadretta di sostegno per supporto mensola HDP-ID


