Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO034121 CU12X5 SBARRE DI RAME - 034121

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO034121 CU12X5 SBARRE DI RAME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 160 A

  • Ausführung - flach

  • Breite - 12 mm

  • Höhe - 5 mm

  • Länge - 1500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080341215

Artikelnummer

EAO034121

Herstellernummer

034121

Hersteller

EAO

Bemessungsstrom In:

160 A

Ausführung:

flach

Breite:

12 mm

Höhe:

5 mm

Länge:

1500 mm

Oberflächenschutz:

verzinnt

Flexibel:

nein

Sbarra piatta in rame per sistema quadro di distribuzione CI, superficie zincata, 12x5mm, lunghezza di fornitura=1500mm, Ie=160A, quadro di distribuzione CI fino a 160A=1x 12x5