EATON MANIFACTURING - EAO034224 DSCH-CI SET 2 CERNIERE PER COPERCHIO - 034224

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scharnier innenliegend - ja
Scharnier außenliegend - nein
Max. Öffnungswinkel - 90 °
Scharnier justierbar - nein
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015080342243
Artikelnummer
EAO034224
Herstellernummer
034224
Hersteller
EAO
Scharnier innenliegend:
ja
Scharnier außenliegend:
nein
Max. Öffnungswinkel:
90 °
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kit cerniere del coperchio, utilizzabile per tutte le custodie CI dove non è montata una flangia su lato cerniera, 1 set contiene 2x cerniere con materiale di fissaggio e dima, approvato UL


