EATON MANIFACTURING - EAO034525 WS20-ID PROF. TELAI PORTANTI VERT. EST. - 034525

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 50 mm
Höhe - 25 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015080345251
Artikelnummer
EAO034525
Herstellernummer
034525
Hersteller
EAO
Ausführung:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Tiefe:
2500 mm
RAL-Nummer:
0
Profilato per telaio portante CI, per quadri di distribuzione a parete, quadro di distribuzione autoportante o a parete sostenuto sul pavimento, acciaio zincato e passivato, profilo C con punzonature a distanza di 25mm, gli elementi di collegamento e le viti di fissaggio sono disponibili separatamente


