EATON MANIFACTURING - EAO035127 SVB-PKZ0-E BLOCCO LUCCHETTAABILE - 035127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser - 3
Geeignet für Bügelstärke - 2...4 mm
Mit Beschriftungsfeld - nein
Werkstoff - Polycarbonat (PC)
Packung
1 ST
EAN
4015080351276
Artikelnummer
EAO035127
Herstellernummer
035127
Hersteller
EAO
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser:
3
Geeignet für Bügelstärke:
2...4 mm
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Werkstoff:
Polycarbonat (PC)
Blocco lucchetti per max. 3 lucchetti, lucchettabile in posizione zero dell'interruttore PKZM0, utilizzabile per custodia E-PKZ0-G®


