Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO035129 SVB-PKZ0-CI BLOCCO LUCCHETTAABILE - 035129

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO035129 SVB-PKZ0-CI BLOCCO LUCCHETTAABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Anzahl der Vorhängeschlösser - 3

  • Geeignet für Bügelstärke - 2...4 mm

  • Mit Beschriftungsfeld - nein

  • Werkstoff - Polycarbonat (PC)

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080351290

Artikelnummer

EAO035129

Herstellernummer

035129

Hersteller

EAO

Max. Anzahl der Vorhängeschlösser:

3

Geeignet für Bügelstärke:

2...4 mm

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Werkstoff:

Polycarbonat (PC)

Blocco lucchetti per max. 3 lucchetti, lucchettabile in posizione zero dell'interruttore PKZM0, utilizzabile per custodia CI-K2-PKZ0-G(R)(V) CIPKZ0-G(R)(V)M