EATON MANIFACTURING - EAO036168 BL-CI SET SQUADRE FISSAGGIO (+4 FASCETTE - 036168

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montagewinkel
Breite - 72 mm
Höhe - 15 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015080361688
Artikelnummer
EAO036168
Herstellernummer
036168
Hersteller
EAO
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
72 mm
Höhe:
15 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Tiefe:
7 mm
RAL-Nummer:
0
Squadretta per il fissaggio delle custodie CI alla parete, lamiera d'acciaio zincata e cromata, inclusa vite di fissaggio, 1 kit contiene 4 fascette


