Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO038556 CL4 GUIDA DIN H 7,5 MM - 038556

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO038556 CL4 GUIDA DIN H 7,5 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 332 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4015080385561

Artikelnummer

EAO038556

Herstellernummer

038556

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Stahl

Länge:

332 mm

Guida DIN secondo IEC/EN 60715, lamiera d'acciaio, zincato, comprese 2 viti di fissaggio imperdibili per il fissaggio semplice sulla custodia CI, nervatura=7.5mm, lunghezza utile=332mm, utilizzabile per dimensione custodia 375mm