EATON MANIFACTURING - EAO038861 T0-2-15920/E COMM. A CAMME VOLTMETRICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messung zwischen den Phasen möglich - ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - nein
Gerätebauart - Fronteinbau
Mit Bedienelement - ja
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
4015080388616
Artikelnummer
EAO038861
Herstellernummer
038861
Hersteller
EAO
Messung zwischen den Phasen möglich:
ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:
nein
Gerätebauart:
Fronteinbau
Mit Bedienelement:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Mit Nullstellung:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Schutzart (NEMA):
12