Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO040929 CL4-15 GUIDA DIN H 15 MM - 040929

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO040929 CL4-15 GUIDA DIN H 15 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 332 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4015080409298

Artikelnummer

EAO040929

Herstellernummer

040929

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Stahl

Länge:

332 mm

Guida DIN secondo IEC/EN 60715, lamiera d'acciaio, zincato, comprese 2 viti di fissaggio imperdibili per il fissaggio semplice sulla custodia CI, nervatura=15mm, lunghezza utile=332mm, utilizzabile per dimensione custodia 375mm