EATON MANIFACTURING - EAO041719 CU20X10 SBARRE DI RAME 20X10 L1500MM - 041719

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 460 A
Ausführung - flach
Breite - 20 mm
Höhe - 10 mm
Länge - 1500 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015080417194
Artikelnummer
EAO041719
Herstellernummer
041719
Hersteller
EAO
Bemessungsstrom In:
460 A
Ausführung:
flach
Breite:
20 mm
Höhe:
10 mm
Länge:
1500 mm
Oberflächenschutz:
verzinnt
Flexibel:
nein
Sbarra piatta in rame per sistema quadro di distribuzione CI, superficie zincata, 20x10mm, lunghezza di fornitura=1500mm, Ie=400A, quadro di distribuzione CI fino a 630A=1x 20x10 + 1x 20x5


