EATON MANIFACTURING - EAO044004 TG23 TELAIO PER GUIDA DIN - 044004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform - ohne
Werkstoff - Stahl
Länge - 150 mm
Höhe - 250 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015080440048
Artikelnummer
EAO044004
Herstellernummer
044004
Hersteller
EAO
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Länge:
150 mm
Höhe:
250 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
3 mm
Telaio per guide DIN per montaggio a scatto 1 fila per custodie CI per interruttori automatici, 1x9 unità passo, 162mm lunghezza sbarre DIN, inclusi supporto e materiale di fissaggio


