EATON MANIFACTURING - EAO044092 CU20X5 SBARRE DI RAME - 044092

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 250 A
Ausführung - flach
Breite - 20 mm
Höhe - 5 mm
Länge - 1500 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015080440925
Artikelnummer
EAO044092
Herstellernummer
044092
Hersteller
EAO
Bemessungsstrom In:
250 A
Ausführung:
flach
Breite:
20 mm
Höhe:
5 mm
Länge:
1500 mm
Oberflächenschutz:
verzinnt
Flexibel:
nein
Sbarra piatta in rame per sistema quadro di distribuzione CI, superficie zincata, 20x5mm, lunghezza di fornitura=1500mm, Ie=250A, quadro di distribuzione CI fino a 630A=1x 20x5 + 1x 20x10


