Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO044880 VHG50-CI PROLUNGA MANIGLIA - 044880

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO044880 VHG50-CI PROLUNGA MANIGLIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussmaß - sonstige

  • Vierkant - sonstige

  • Länge - 60 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

  • Anschlussmaß - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080448808

Artikelnummer

EAO044880

Herstellernummer

044880

Hersteller

EAO

Anschlussmaß:

sonstige

Vierkant:

sonstige

Länge:

60 mm

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Anschlussmaß:

50 mm

Geprüft nach ISO 3316:

nein

Prolungamento per maniglia custodia CI, allunga la maniglia HG-CI di 50mm, montabile su tutti i coperchi D200-CI…, sono necessari 4 pezzi per custodia eccezione CI48 = 6 pez., RAL 7032