Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO045465 +EZ/S-H COMANDO CON CHIAVE - 045465

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO045465 +EZ/S-H COMANDO CON CHIAVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 0

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - quadratisch

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080454656

Artikelnummer

EAO045465

Herstellernummer

045465

Hersteller

EAO

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

0

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

quadratisch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

0 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

12

Mit Frontring:

ja

Elemento frontale per interruttore TM, Funzione di base: Dispositivi di bloccaggio, Funzione: comando a chiave, Serratura RONIS 60°, Per l'ordinazione con apparecchio base, utilizzabile per: Da incasso a fissaggio centrale (EZ), Informazioni sull'entità della fornitura: con 2 chiavi, Grado di protezione: IP55