EATON MANIFACTURING - EAO045478 TM-1-8291/E/SVB COMMUTATORE A CAMME - 045478

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 2
Mit Nullstellung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Gerätebauart - Einbaugerät
Packung
1 ST
EAN
4015080454786
Artikelnummer
EAO045478
Herstellernummer
045478
Hersteller
EAO
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
2
Mit Nullstellung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Gerätebauart:
Einbaugerät
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Frontschildgröße:
30x30 mm
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein


