Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO045581 AV/I43-200 CUST.AFF. X INT MODULARI - 045581

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO045581 AV/I43-200 CUST.AFF. X INT MODULARI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 375 mm

  • Tiefe - 225 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080455813

Artikelnummer

EAO045581

Herstellernummer

045581

Hersteller

EAO

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

250 mm

Breite:

375 mm

Tiefe:

225 mm

Breite in Teilungseinheiten:

15

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

1600 A

Anzahl der Module:

1

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

3

Einbautiefe:

100 mm

Innentiefe:

200 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Materialstärke Gehäuse:

6 mm

Anzahl der Leitungseinführungen:

76

Materialstärke Tür/Deckel:

6 mm

Schutzklasse:

II

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

4

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Deckel mit Überdruckentlastung:

ja

Custodia del quadro di distribuzione delle apparecchiature automatiche, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, materiale policarbonato, resistente agli urti, grado di protezione IP65, pannelli laterali chiusi, sfondabile, pareti superiori e inferiori aperte , apparecchi da incasso grandezza costruttiva 1 secondo DIN 43880, coperchio trasparente con chiusure a maniglia, guide DIN per il montaggio a scatto degli apparecchi, strisce di copertura per spazi di incasso non utilizzati, copertura di protezione contro contatti accidentali con strisce per diciture, chiusura coperchio piombabile, versione coperchio: trasparente, versione base: chiusa, sfondabile, profondità=225mm, numero unità passo=27