EATON MANIFACTURING - EAO046918 STI1,3(400/230) TRASFORM. MONOF 1300 VA - 046918

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 400...400 V
Sekundärspannung 1 - 230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 1300 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4015080469186
Artikelnummer
EAO046918
Herstellernummer
046918
Hersteller
EAO
Primärspannung 1:
400...400 V
Sekundärspannung 1:
230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
1300 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 2:
0...0 V
Sekundärspannung 2:
0...0 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 10:
0...0 V
Primärspannung 3:
0...0 V
Kurzschlussfest:
nein
Primärspannung 4:
0...0 V
Breite:
175 mm
Primärspannung 5:
0...0 V
Primärspannung 9:
0...0 V
Sekundärspannung 3:
0...0 V
Tiefe:
138 mm
Primärspannung 6:
0...0 V
Höhe:
157 mm
Primärspannung 7:
0...0 V
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Primärspannung 8:
0...0 V
Sekundärspannung 8:
0...0 V
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
Kupfer
Sekundärspannung 4:
0...0 V
Sekundärspannung 5:
0...0 V
Sekundärspannung 6:
0...0 V
Sekundärspannung 7:
0...0 V
Sekundärspannung 9:
0...0 V
Sekundärspannung 10:
0...0 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
3 %


