Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO047423 ZFS63-P3 PORTATARGHETTE FRONTALE + TARGH - 047423

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO047423 ZFS63-P3 PORTATARGHETTE FRONTALE + TARGH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Gerätekennzeichnungssystem

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080474234

Artikelnummer

EAO047423

Herstellernummer

047423

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Gerätekennzeichnungssystem

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Accessori per commutatori a camme T/sezionatori di potenza P secondo IEC/EN60947-3, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.