Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO048348 T0-3-15433/E COMM. A CAMME 3P HAND-0-AUT - 048348

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO048348 T0-3-15433/E COMM. A CAMME 3P HAND-0-AUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Umschalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - ja

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080483489

Artikelnummer

EAO048348

Herstellernummer

048348

Hersteller

EAO

Ausführung des Schalters:

Umschalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

ja

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Frontschildgröße:

48x48 mm

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Breite in Teilungseinheiten:

0

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

12

Commutatore a camme secondo IEC/EN60947, grandezza T0, esecuzione da incasso, targhetta frontale 48X48, grado di protezione frontale IP65 con maniglia nera, corrente nominale ininterrotta Iu 20A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo: commutatore a camme T. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato incasso in sistemi di distribuzione modulare (IVS).