EATON MANIFACTURING - EAO048750 TG44 TELAIO PER GUIDA DIN - 048750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der DIN-Schienen - 3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 15
Mit Abdeckung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015080487500
Artikelnummer
EAO048750
Herstellernummer
048750
Hersteller
EAO
Anzahl der DIN-Schienen:
3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
15
Mit Abdeckung:
nein
Telaio per guide DIN per montaggio a scatto 3 file per custodie CI per interruttori automatici, 3x15 unità passo, 3x 270mm lunghezza sbarre DIN, inclusi supporto e materiale di fissaggio


