EATON MANIFACTURING - EAO050657 TS35X15 GUIDA OMEGA 35X15 - 050657

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Lochform - ohne
Werkstoff - Stahl
Länge - 35 mm
Höhe - 15 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015080506577
Artikelnummer
EAO050657
Herstellernummer
050657
Hersteller
EAO
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Länge:
35 mm
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1 mm
Guida DIN 35x15mm, secondo IEC/EN 60715, la resistenza al cortocircuito come conduttore PE corrisponde a quella di un conduttore in rame 50mm² secondo IEC/EN 60439-1, lunghezza di fornitura=1m


