EATON MANIFACTURING - EAO052999 SVB-P3 MANIGLIA INT. GENERALE EMERGENZA - 052999

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - nein
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Wiederanlaufsperre - nein
Packung
1 ST
EAN
4015080529996
Artikelnummer
EAO052999
Herstellernummer
052999
Hersteller
EAO
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
nein
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige


