EATON MANIFACTURING - EAO062491 SVB-SW-P3 MANIGLIA INT. GENERALE NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - nein
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Wiederanlaufsperre - nein
Packung
1 ST
EAN
4015080624912
Artikelnummer
EAO062491
Herstellernummer
062491
Hersteller
EAO
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige


