Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO062993 SH1005/4 PORTASBARRE - 062993

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO062993 SH1005/4 PORTASBARRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Max. Bemessungsstrom - 1000 A

  • Schienenabstand - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080629931

Artikelnummer

EAO062993

Herstellernummer

062993

Hersteller

EAO

Polzahl:

5

Max. Bemessungsstrom:

1000 A

Schienenabstand:

50 mm

Portasbarre, per impiego nelle pareti laterali delle custodie o all'interno di custodie, possibilità di montaggio sporgente dell'apparecchio su sbarre, distanze portasbarre​ max.​ 375mm, interasse sbarre 50mm, corrente nominale d'impiego Ie=1000A, utilizzabile per L1, L2, L3: 2x30x10, unità standard, N: 30x 10