Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO063959 B3.2/4-PKZ0 SBARRETTE PKZ0 - 063959

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO063959 B3.2/4-PKZ0 SBARRETTE PKZ0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 235 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080639596

Artikelnummer

EAO063959

Herstellernummer

063959

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

235 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Teilungsmaß:

63 mm

Breite in Teilungseinheiten:

13

Querschnitt:

0 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

schwarz

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Blocco sbarra trifase 3 poli per l'alimentazione di 4 PKZM0-... con contatti ausiliari e segnalatori di sgancio montati a destra o uno sganciatore di tensione applicato a sinistra, lunghezza 108mm, protetto contro contatti accidentali, ue = 690 V, iu = 63 A