EATON MANIFACTURING - EAO064805 N-P3Z NEUTRO SEZIONABILE PER COM. RINV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 100 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4015080648055
Artikelnummer
EAO064805
Herstellernummer
064805
Hersteller
EAO
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
100 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Seitenanbau