EATON MANIFACTURING - EAO067337 T0-2-15921/E COMM. A CAMME VOLTMETRICO - 067337

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messung zwischen den Phasen möglich - nein
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - ja
Gerätebauart - Fronteinbau
Mit Bedienelement - ja
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
4015080673378
Artikelnummer
EAO067337
Herstellernummer
067337
Hersteller
EAO
Messung zwischen den Phasen möglich:
nein
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:
ja
Gerätebauart:
Fronteinbau
Mit Bedienelement:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Mit Nullstellung:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Schutzart (NEMA):
12


