EATON MANIFACTURING - EAO067739 SH0632 PORTASBARRE - 067739

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Max. Bemessungsstrom - 630 A
Schienenabstand - 50 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015080677390
Artikelnummer
EAO067739
Herstellernummer
067739
Hersteller
EAO
Polzahl:
2
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Schienenabstand:
50 mm
Portasbarre PE-/N, per l'impiego all'interno di custodie, corrente nominale d'impiego Ie=250, 630A, per barre in Cu 20x5, 20x10, 20x15mm adatto


