EATON MANIFACTURING - EAO072721 PKM0-0,25 INT. PROTETT. MAGNETICO 0,25 A - 072721

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0...0 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 3.9...3.9 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
4015080727217
Artikelnummer
EAO072721
Herstellernummer
072721
Hersteller
EAO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0...0 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3.9...3.9 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.25 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.06 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
76 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
150 kA
Höhe:
93 mm


