Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO072729 PKM0-10 INT. PROTETTORE MAGNETICO 10 A - 072729

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO072729 PKM0-10 INT. PROTETTORE MAGNETICO 10 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0...0 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 155...155 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080727293

Artikelnummer

EAO072729

Herstellernummer

072729

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0...0 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

155...155 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

10 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Schutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

2.2 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

76 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

150 kA

Höhe:

93 mm

Interruttori per protezione motore secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKM0, con sganciatore magnetico istantaneo, fissaggio a vite o a scatto, con morsetti a vite, dimensioni di montaggio calotta 45mm, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione, attuatore di commutazione, piastra a clip