EATON MANIFACTURING - EAO073129 U-PKZ0(24V50HZ) SG DI MIN TENS PKZ0 - 073129

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
4015080731290
Artikelnummer
EAO073129
Herstellernummer
073129
Hersteller
EAO
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein


