Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO073147 U-PKZ0(480V60HZ) SG DI MIN TENS PKZ0 - 073147

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO073147 U-PKZ0(480V60HZ) SG DI MIN TENS PKZ0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080731474

Artikelnummer

EAO073147

Herstellernummer

073147

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

480...480 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Sganciatore di minima tensione istantaneo, per​ interruttore automatico​ grandezza​ PKZ(M)0