EATON MANIFACTURING - EAO080739 CU-BAND10X16X0,8-BK BANDELLA FLEX 10X16X - 080739

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 400 A
Länge - 2000 mm
Breite - 15 mm
Lamellenstärke - 0.8 mm
Stärke - 12 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015080807391
Artikelnummer
EAO080739
Herstellernummer
080739
Hersteller
EAO
Bemessungsbetriebsstrom:
400 A
Länge:
2000 mm
Breite:
15 mm
Lamellenstärke:
0.8 mm
Stärke:
12 mm
Anzahl der Lamellen:
10
Lamelliert:
ja
Bandella in rame isolata, conduttore E-Cu lamellare, stagnata, omologazione UL fino a max. 600VAC, materiale isolante termoresistente fino a 105 °C, dimensioni (numero lunghezzaxlarghezzaxspessore)=10x16x0.8mm, colore nero, corrente nominale d'impiego Ie=400 A, autoestinguente secondo UL 94 V0, resistenza isolamento secondo IEC 60243-1 20 kV/mm, tensione nominale d'impiego Ue=690VAC


