EATON MANIFACTURING - EAO080923 CU-BAND11X21X1-BK BANDELLA FLEX 11X21X1 - 080923

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 630 A
Länge - 2000 mm
Breite - 25 mm
Lamellenstärke - 1 mm
Stärke - 15 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015080809234
Artikelnummer
EAO080923
Herstellernummer
080923
Hersteller
EAO
Bemessungsbetriebsstrom:
630 A
Länge:
2000 mm
Breite:
25 mm
Lamellenstärke:
1 mm
Stärke:
15 mm
Anzahl der Lamellen:
11
Lamelliert:
ja
Bandella in rame isolata, conduttore E-Cu lamellare, stagnata, omologazione UL fino a max. 600VAC, materiale isolante termoresistente fino a 105 °C, dimensioni (numero lunghezzaxlarghezzaxspessore)=11x21x1mm, colore nero, corrente nominale d'impiego Ie=630 A, autoestinguente secondo UL 94 V0, resistenza isolamento secondo IEC 60243-1 20 kV/mm, tensione nominale d'impiego Ue=690VAC


