EATON MANIFACTURING - EAO081167 CU-BAND3X9X0,8-BK BANDELLA FLEX 3X9X0,8 - 081167

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 100 A
Länge - 2000 mm
Breite - 15 mm
Lamellenstärke - 0.8 mm
Stärke - 6.4 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015080811671
Artikelnummer
EAO081167
Herstellernummer
081167
Hersteller
EAO
Bemessungsbetriebsstrom:
100 A
Länge:
2000 mm
Breite:
15 mm
Lamellenstärke:
0.8 mm
Stärke:
6.4 mm
Anzahl der Lamellen:
3
Lamelliert:
ja
Bandella in rame isolata, conduttore E-Cu lamellare, stagnata, omologazione UL fino a max. 600VAC, materiale isolante termoresistente fino a 105 °C, dimensioni (numero lunghezzaxlarghezzaxspessore)=3x9x0.8mm, colore nero, corrente nominale d'impiego Ie=100 A, autoestinguente secondo UL 94 V0, resistenza isolamento secondo IEC 60243-1 20 kV/mm, tensione nominale d'impiego Ue=690VAC


