Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO081310 CU-BAND6X16X0,8-BK BANDELLA FLEX 6X16X0, - 081310

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO081310 CU-BAND6X16X0,8-BK BANDELLA FLEX 6X16X0,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 250 A

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 20 mm

  • Lamellenstärke - 0.8 mm

  • Stärke - 8.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080813101

Artikelnummer

EAO081310

Herstellernummer

081310

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsstrom:

250 A

Länge:

2000 mm

Breite:

20 mm

Lamellenstärke:

0.8 mm

Stärke:

8.8 mm

Anzahl der Lamellen:

6

Lamelliert:

ja

Bandella in rame isolata, conduttore E-Cu lamellare, stagnata, omologazione UL fino a max. 600VAC, materiale isolante termoresistente fino a 105 °C, dimensioni (numero lunghezzaxlarghezzaxspessore)=6x16x0.8mm, colore nero, corrente nominale d'impiego Ie=250 A, autoestinguente secondo UL 94 V0, resistenza isolamento secondo IEC 60243-1 20 kV/mm, tensione nominale d'impiego Ue=690VAC