Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO081983 WBW25-ID SQUADRETTA PER FISS A PARETE - 081983

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO081983 WBW25-ID SQUADRETTA PER FISS A PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Montagewinkel

  • Breite - 120 mm

  • Höhe - 90 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080819837

Artikelnummer

EAO081983

Herstellernummer

081983

Hersteller

EAO

Ausführung:

Montagewinkel

Breite:

120 mm

Höhe:

90 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Tiefe:

25 mm

RAL-Nummer:

0

Squadretta per fissaggio a parete per profili per telai portanti, per quadri di distribuzione a parete, quadro di distribuzione autoportante e a parete sostenuto sul pavimento, per distanza telaio portante/parete=25mm, materiale acciaio, zincato, inclusomateriale di fissaggio